EARTH MAN
JETBLACK充電用草刈チップソー 二段刃
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
2段刃でキレイに下刈りが可能
エンジン刈払機でも使用可能
付属品・セット内容
本体×1
用途
雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種
18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
290
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
チップ厚さ(mm)
約1.7
チップ数
36
内容量
1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538850
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください