EARTH MAN
JETBLACK草刈チップソー硬草用
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途
硬い草を多く刈りたい人用
硬い草の多い下刈り用
厚さ(mm)
台金:約1.1
内径(Φmm)
20
チップ厚さ(mm)
約1.7
内容量
1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
外径(Φmm)
チップ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538825
-
内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
140
160
36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
48538834
-
EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
190
185
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください