EARTH MAN
JETBLACK草刈チップソー 二段刃
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
2段刃でキレイに下刈りが可能
用途
きれいに下刈りをしたい人用
雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種
内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
厚さ(mm)
台金:約1.1
質量(g)
120
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
チップ厚さ(mm)
約1.7
チップ数
24
内容量
1個
注意
※本体スペックを確認の上ご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538807
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください