M&M
48W LEDクリップランプ用 替球
(1件のレビュー)
ノイズを軽減
用途
暗い所での屋内作業に
質量(g)
約460
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
48
全光束(Lm)
約5200
直径×長さL(Φmm×mm)
約110×190
色温度(K)
6500
使用場所
屋内
光色
昼光色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538554
-
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください