曜日別特売

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

ZQ□A Series 薄型真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 - SMC

省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応

用途マニホールド用仕様チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なし呼び径(Φmm)ノズル:1RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート継手なし(M5×0.8)、Pポートなしマニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.電磁弁定格電圧(V)DC24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48539060ZQ103MA-K15L-F-0
19,250
17,980
19,778(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする