曜日別特売

ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ

ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ - ギケン

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート内容量1本
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48548948GK-HSZ0200GACT5015325
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48548966GK-HSZ0210GACT601832.16
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48548984GK-HSZ0220GACT601832.26
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549009GK-HSZ0230GACT601832.36
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549027GK-HSZ0240GACT601832.46
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549045GK-HSZ0250GACT601832.56
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549070GK-HSZ0260GACT602032.66
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549088GK-HSZ0270GACT602032.76
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549097GK-HSZ0280GACT602032.86
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549115GK-HSZ0290GACT602032.96
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549140GK-HSZ0300GACT6020336
12,920
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
48549158GK-HSZ0310GACT602543.16
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549176GK-HSZ0320GACT602543.26
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549194GK-HSZ0330GACT602543.36
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549219GK-HSZ0340GACT602543.46
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549237GK-HSZ0350GACT602543.56
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549255GK-HSZ0360GACT602543.66
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549280GK-HSZ0370GACT602543.76
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549298GK-HSZ0380GACT602543.86
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549517GK-HSZ0390GACT602543.96
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549535GK-HSZ0400GACT6025446
13,840
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549560GK-HSZ0410GACT753064.17
14,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549569GK-HSZ0420GACT753064.27
14,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549587GK-HSZ0430GACT753064.37
14,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549605GK-HSZ0440GACT753064.47
14,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549630GK-HSZ0450GACT753064.57
14,770
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549648GK-HSZ0460GACT753064.67
15,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549666GK-HSZ0470GACT753064.77
15,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549684GK-HSZ0480GACT753064.87
15,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549709GK-HSZ0490GACT753064.97
15,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549727GK-HSZ0500GACT7530657
15,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
48549745GK-HSZ0510GACT753565.17
15,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48549770GK-HSZ0520GACT753565.27
15,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48549788GK-HSZ0530GACT753565.37
15,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48549806GK-HSZ0540GACT753565.47
15,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48549824GK-HSZ0550GACT753565.57
15,190
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550050GK-HSZ0560GACT753565.67
15,610
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550068GK-HSZ0570GACT753565.77
15,610
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550086GK-HSZ0580GACT753565.87
15,610
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550104GK-HSZ0590GACT753565.97
15,610
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550129GK-HSZ0600GACT7535667
15,610
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48550348GK-HSZ0610GACT1004086.18
20,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550366GK-HSZ0620GACT1004086.28
20,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550384GK-HSZ0630GACT1004086.38
20,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550409GK-HSZ0640GACT1004086.48
20,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550427GK-HSZ0650GACT1004086.58
20,160
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550445GK-HSZ0660GACT1004086.68
20,660
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550454GK-HSZ0670GACT1004086.78
20,660
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550479GK-HSZ0680GACT1004086.88
20,660
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
48550497GK-HSZ0690GACT1004086.98
20,660
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼロバリ SUS304穿孔テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする