クリーンXポリマー

クリーンXポリマー - ロイヤル化学研究所

水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。

使用方法
[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る
[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする
[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる
[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す
[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる
用途自動車塗装面のつや出し及び保護付属品スポンジ1枚使用量普通乗用車約10台分(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL適合塗装色全塗装食対応危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
※缶容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48587658-
5,510
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする