曜日別特売

ROWXー19

ROWXー19 - ロイヤル化学研究所ROWXー19 - ロイヤル化学研究所
(1件のレビュー)

ガラスケイ素ポリマー、変性シリコーン、低粘度シリコーン、艶出し増強ポリマーなどを配合し、マルチハイブリッド効果が得られたガラス系塗装保護剤です。

使用方法
[1]洗車後、容器をよく振り、スポンジに液剤を適量噴霧する
[2]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布する
[3]タオルで拭き上げる、タオルは裏、表返しながら拭き上げる
[4]新しいタオルで最後拭き上げる
用途自動車塗装面のつや出し及び保護付属品スポンジ1枚使用量普通乗用車約10台分(目安)危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装食対応内容量1本(300mL)
注意
※容器に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48587667-
5,770
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-10
用途: 洗車時
その他業種

ガラスコートとして扱い易く効果も高い。残念なのはスプレー部分が小さくて手に持ちにくい、もう少し形を工夫して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする