曜日別特売

クリーンX-G

クリーンX-G - ロイヤル化学研究所

特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。

使用方法
[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く
[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける
[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける
[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす
[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす
[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る
[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する
[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる
[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する
[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする
用途窓ガラス撥水コート剤使用量フロントガラス20枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量119mL危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※容器、及び化粧箱に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48587676-
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする