ロイヤル化学研究所
鉄粉除去タオル
水を掛けながら車に付いた鉄粉などを力を入れることなく簡単に取れます。タオルタイプなので作業が楽です。
使用方法
[1]車のボディを十分に洗浄して下さい。
[2]水で塗装面を十分濡れた状態にして、本製品裏側の粘度面(黒色部分)が塗装面と平滑になるよう軽く拭きあげる。
[3]作業後は水で十分に流して下さい。
用途
鉄粉除去等
寸法(mm)
300×310
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
内容量
1枚
注意
※箱に記載の使用上の注意及び使用方法を全て読み、理解してから使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48587886
-
¥
4,090
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください