光興業
ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式
指紋防止加工がついているため、画面に付着した指紋跡も目立ちません。ブルーライトカットフィルムサーフェスGo3/Go2用糊無し吸着式。
付属品
脱着用補助シール、クロス
厚さ(mm)
0.27mm(吸着部0.39mm)
サイズ(inch)
10.5
対応機種
サーフェスGo3/Go2用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
171.5×242×0.27
可視光線透過率(%)
85
取付け方法
押圧式(糊なし)
表面硬度
3H
特性
ブルーライトカット
適合メーカー
Microsoft
ブルーライトカット率
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48589837
4TPU-MSSFGO3
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください