曜日別特売

surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Go2/3用マグネット式

surface用覗き見防止フィルター IRO3 surface Go2/3用マグネット式 - 光興業

surfaceGo2/3用マグネット式覗き見防止フィルター(視野角左右60°)。マグネット式覗き見防止フィルター。本体に影響のないアイアンストッパーを採用。モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトを40%カット。取付が簡単で、超薄型密着タイプなので装着したまま収納可能。両面(ノングレア面・クレア面)とも表面として使用できます。アイアンストッパーで、機器側のマグネット内蔵PCへ取付可能。

付属品アイアンストッパー(2個付)、トライアングルテープ(4個付)厚さ(mm)0.4サイズ(inch)10.5対応機種surface Go2/3寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×240.5×0.4可視光線透過率(%)65視野角左右60度取付け方法マグネット式特性のぞき見防止/ブルーライトカット/軽量/薄型タッチパネル方式対応適合メーカーMicrosoftブルーライトカット率40外光反射率(%)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48589304IRO3-105SFGO
6,000
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする