Crucial(クルーシャル)
Crucial Pro Kit DDR5 UDIMM
Crucial Pro DDR5 UDIMM Kit。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-44800
メモリーインターフェイス
UDIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
データ転送速度
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48588866
CP2K24G56C46U5
2×24GB
5600MHz
48
オープン
取扱い終了
返品不可
48588909
CP2K24G60C48U5
2×24GB
6000MHz
48
オープン
取扱い終了
返品不可
48588875
CP2K32G56C46U5
2×32GB
5600MHz
64
オープン
取扱い終了
返品不可
48588884
CP2K48G56C46U5
2×48GB
5600MHz
96
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください