「かるがるできるシリーズ」の出納帳ソフトです。「とにかく手軽に帳簿をササッとつけたい」そんな方におすすめ。入金と出金だけで記帳ができます。自動的に日付順に並び換わり、残高計算もスピーディー。難解な会計知識も不要です。最大3冊の出納帳を自由な名称で使えます。「もう手書きの帳簿に戻れない」そう言いたくなるソフトです。税込金額を入れるだけで内税額の自動算出を行いますので入力負担を軽減します。毎月毎週繰り返す仕訳も簡単に入力できます。集計表も充実しています。月次の科目集計表だけでなく、期間、年間でも集計表を出すことができます。年間前期比較集計表で月ごとの各科目金額を比較検討することができます。年間収支推移グラフで指定年度の各月の金額推移をグラフ表示できます。10色に色分けされた付箋機能を使って帳簿内の行に目印やメモを残すことができます。消費税率10%および軽減税率に対応しています。インボイス受領時の記帳方法として、適格請求書発行事業者からの仕入れはもちろん、免税事業者等からの仕入れについても、経過措置を考慮した記帳ができます。パスワード機能も搭載しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますのでアップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。電子帳簿保存には非対応です。