「かるがるできるシリーズ」の伝票作成ソフトです。インボイス制度に対応した納品・請求書・領収書なども作れます。「とにかく簡単にキレイな伝票をササッと印刷したい」そんな方におすすめです。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証を印刷できます。インボイス制度施行後の、適格請求書等保存方式に対応した複数税率の伝票を発行できます。既存伝票を利用して適格返還請求書を作ることが可能です。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名称でPDF形式の伝票を出力できるので、社内だけでなくテレワーク先からも伝票を相手先へメール添付して送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。1年間の「無償保守サービス」がついていますのでアップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。