「かるがるできるシリーズ」の在庫管理ソフトです。「いま、いくつあるの?」という質問が繰り返される在庫管理の現場のために、在庫状況の見える化を実現するための味方となるソフトです。在庫切れや過剰在庫を防ぎたい方におすすめします。シンプルな操作画面で素早く入力できます。入庫・出庫の数量は伝票形式でも入出庫帳形式でも好きなスタイルで入力できます。入力さえ済ませておけばいつでも最新の在庫数を把握することができます。棚卸の作業をしていると、管理在庫数と実在庫数が合わないことがあります。こんなときも、合わない数量を電卓などで計算して調整数量を入力する手間は不要です。実在庫を数えて画面に入力するだけで、在庫数のズレを一括調整できるので効率的に作業できます。在庫管理の現場を悩ませる欠品や過剰在庫の防止に「適正在庫分析」の機能が役立ちます。例えば、最近1か月など任意の期間の出庫状況で、何日後に欠品となるかを素早く算出してくれるので注文時期を把握することができます。CSVデータのインポート機能で商品などの登録ができ運用開始が効率的に行えます。会社や商店の商品在庫の管理はもちろん、社内の事務用品・消耗品や販促物の数量管理など、使い方は多種多様です。1年間の「無償保守サービス」がついていますのでアップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。