アドテック
DDR5-5600 SODIMM
DDR5-5600/PC5-5600(
PC5-44800)UDIMM/ADS5600Dシリーズ。
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
262
メモリーモジュール規格
PC5-5600 (PC5-44800)
メモリーインターフェイス
SODIMM
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48589496
ADS5600N-32GW
32GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
48589478
ADS5600N-H16GW
16GB 2枚組
オープン
取扱い終了
48589460
ADS5600N-X8GW
8GB 2枚組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください