曜日別特売

のびのび腰痛対策脚クッション

のびのび腰痛対策脚クッション - コジットのびのび腰痛対策脚クッション - コジットのびのび腰痛対策脚クッション - コジットのびのび腰痛対策脚クッション - コジットのびのび腰痛対策脚クッション - コジットのびのび腰痛対策脚クッション - コジット
(1件のレビュー)

腰が自然に伸びて寝姿勢をサポート。脚全体をリフレッシュ!

材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ポリエチレン、ウレタンフォーム寸法(mm)460×570×160質量(g)1220内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48590196907722ブラウン
オープン
3,389
3,728(税込)
9日以内出荷
48590187906725スモーキーブルー
オープン
3,389
3,728(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48590187
2025-08-21
用途: 腰痛の足置き
卸売・小売業

他のサイトで、この品を発見して、持病持ち腰痛の私は今まで寝る時に、腰の負担軽減の為足を浮かせるのに、固めの枕を丸めて使っていましたが、この品を見つけ、試しに検索、モノタロウが半額近くで、出てたので、即購入、固さも十分あり、非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする