コジット
ボディカルテ 腰楽座サポートプレート
いつもの椅子に取り付け座るだけで、可動式ランバーサポートが腰をぐっと持ち上げ、しっかりホールド。
材質
カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
1245
寸法(cm)
本体:45×16.5×33(1の穴に固定した場合)、ベルト:73~79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590205
912160
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください