コジット
骨盤円座クッション
骨盤&おしりにフィット!
包み込まれるような安定感のある座り心地。
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
380×320×100
質量(g)
495
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590214
930454
シーグリーン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
48590230
930461
グレージュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください