コジット
仙骨シャキットクッション
背あて部分に内蔵された「仙骨ボール」が仙骨をピンポイントで支える。
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
450×430×170
質量(g)
810
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48590275
933059
ローズ
オープン
¥
2,539
¥
2,793
(税込)
9日以内出荷
48590284
933066
グレージュ
オープン
¥
2,539
¥
2,793
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください