光興業
覗き見防止フィルムサーフェスPro9/Pro8用糊無し吸着式
個人情報や機密資料の漏洩防止として、画面上の視界制御機能(可視領域60°)で情報漏洩を防ぎます。
付属品
脱着用補助シール、クロス
厚さ(mm)
0.34(吸着部0.44mm)
対応機種
サーフェスPro9/Pro8用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
283.5×204×0.34
可視光線透過率(%)
65
視野角
左右60度
取付け方法
押圧式(糊なし)
表面硬度
3H
対応インチサイズ
13インチ
特性
のぞき見防止/ブルーライトカット
ブルーライトカット率
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48591115
LN2TP-MSSF9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください