曜日別特売

農電デジタルサーモ

農電デジタルサーモ - 日本ノーデン

省エネ、温度管理の為の高性能電子サーモ。家庭用のコンセント対応なので何処でも使えます!
ヒーター(農電ケーブル)制御/換気扇制御のどちらでも使え、大変便利です。
大型LED搭載。設定温度や感温部周囲の温度を数字で表示するので大変見やすく便利です。また、通電表示灯により動作状態が一目でわかります。
温度計機能搭載。感温部の周囲温度が一目でわかります。
自己診断機能搭載。異常があるとエラーを表示し、一目で確認できます。
精度の高い温度管理。0.5℃単位で温度設定ができ、より正確な温度管理ができます。

用途
ヒーターの制御、換気扇制御のどちらにも対応
温度範囲(℃)
(表示)-9.8~60、(設定)0~50
コンセント個数
1
許容電流(A)
10
リード線(m)
感温部:5
動作温度(℃)
幅:1.2
内容量
1台
関連資料:(0.35MB)取扱説明書:(1.15MB)
注意
※・定格電圧以外では使用しないでください。
※・定格負荷容量以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591264ND-910(家庭用100V)1
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
48591280ND-920(単相200V)2、(三相200V)3
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

農電デジタルサーモ?気になる温度がひとめでわかる!?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48591264ND-91002621282ND-910ND-910 農電デジタルサーモ 日本ノーデン 02621282農電デジタルサーモ日本ノーデン1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
48591280ND-92002621298ND-920ND-920 農電デジタルサーモ 日本ノーデン 02621298農電デジタルサーモ日本ノーデン1巻
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする