ロールネット 10cm目 緑

ロールネット 10cm目 緑 - 日本マタイ

丈夫なロールネットで畑をガードです。
目合い1つ1つに結び目があって頑丈です。
野球の練習用ネットとしても使えます。

用途
農作物への鳥や犬、猫、猪、鹿、狐、狸類の侵入防止用。
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1.8×50
目合い(cm)
10cm目
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830495511.8MX50M
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする