曜日別特売

REBOOTER RPC-5NC

REBOOTER RPC-5NC - 明京電機REBOOTER RPC-5NC - 明京電機

標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル

仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48590625RPC-5NC
58,900
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする