トライメイト
トラベル圧縮ポーチ
ファスナーを閉めるだけで圧縮機能が可能なポーチです。旅行や出張時の衣類の持ち運びに最適です。
両面収納により、片方に綺麗な衣類を入れて、もう片方に汚れた衣類を収納することが可能です。
材質
ナイロン
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594649
TR-TAP001-S
310×20×210
S
180
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
48594658
TR-TAP001-M
370×20×270
M
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48594667
TR-TAP001-L
420×20×320
L
220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください