トライメイト
安全反射リング2個セット
腕や足首に取り付ける安全反射リングです。
用途
夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
材質
ポリエステル
寸法(mm)
35×330×2
色
グリーン
質量(g)
7
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594816
TR-AHR001-GR
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください