曜日別特売

ポケットとペン差しがついている安全反射ベスト

ポケットとペン差しがついている安全反射ベスト - トライメイトポケットとペン差しがついている安全反射ベスト - トライメイトポケットとペン差しがついている安全反射ベスト - トライメイトポケットとペン差しがついている安全反射ベスト - トライメイト
(2件のレビュー)

ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。

用途夜間の交通整理やパトロールなどに材質ポリエステルサイズフリー質量(g)180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594728TR-AHB002-GRグリーン
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
48594737TR-AHB002-ORオレンジ
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 防災用品として
みはし医院医療・福祉・介護関連業

普段夜間に外に出ることはありませんが、災害時で停電した場合には、そうはいかないでしょう。そういう時に着用するのが主たる目的です。反射しやすいですし、十分な厚みもあるので良いと思います。

対象商品 : 48594728
2024-05-28
用途: 測量作業時
有限会社岩田測量設計サービス業

ポケットが付いているので何かと便利です。
道路等の作業中でも目立つので安全だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする