トライメイト
LEDで光る充電式安全リング
腕や足首に取り付ける充電式のLEDリングです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途
夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに
材質
ポリエステル
寸法(mm)
25×10×250
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594588
TR-AHR002-WH
ホワイト
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
48594606
TR-AHR002-GR
グリーン
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
48594597
TR-AHR002-RD
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください