トライメイト
LEDが光ってお知らせるする安全ベスト
LED付きの安全ベストです。乾電池×2本(別売り)で点灯します。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。
用途
夜間の交通整理やパトロールなどに
材質
ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
150
使用電池
単3型アルカリ乾電池×2本(別売)
LEDランプ
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594746
TR-AHB003-BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
48594755
TR-AHB003-OR
オレンジ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください