曜日別特売

HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)

HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応) - データシステム

HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(
車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。
車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。

付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593075AV003
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする