曜日別特売

アイドリングストップコントローラー

アイドリングストップコントローラー - データシステム

アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。

電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※12V車専用です。装着する車種により品番が異なりますので、必ずデータシステムホームページにて最新適合表をご確認ください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593285ISC434本体、EクランプT型×5、EクランプI型×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
6,790
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
48593294ISC434-M本体、EクランプT型×3、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
6,790
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
48593310ISC435-M本体、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
6,790
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステムアイドリングストップキャンセラーISC取付説明ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする