HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)

HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト) - データシステム

黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。
専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。
黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。

付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品は純正HID装着車に対応した交換用バルブです。ハロゲンバルブ装着車にはご使用できません。
※確実に装着するために、ヘッドライト本体を車両から取り外してのバルブ交換作業をお勧めします(車種によってはヘッドライトを取り外さないとバルブ交換ができない場合もあります)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591885HID4600【バブルタイプ】HID D4S(共通)
32,900
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
48591894HID2600【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通)
18,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステムHIDバルブ 純正交換タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする