マイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量

マイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 - ビタットジャパン

まとめ買いも余裕の収納力。上段は盗難防止・プライバシー保護のふた付き。下段はバスケットや箱物も置ける広いスペース。ブレーキ&タイヤロック付き。小物収納に便利なポケット付き。コンパクトになる折りたたみ式。

用途ショッピングカート、買い物カートとして。荷物カート/荷物運び/マイカート/カート/折りたたみカート/折りたたみ/4輪/前押し/マイバッグ/買い物かご/買い物カゴ/マイバスケット/大容量/ショッピング/買い物/アウトドア/ピクニック/スーパー/コンパクト/プレゼント/贈り物/誕生日/母の日/敬老の日/おしゃれセット内容本体、バスケット、アンダーバスケット、前輪×2、後輪2、取扱説明書材質本体フレーム:スチール/アルミニウム、本体持ち手:ABS樹脂/合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、バスケット生地:ポリエステル、バスケットフレーム:鉄、バスケット底板:ポリプロピレン、アンダーバスケット生地:ポリエステル、アンダーバスケットフレーム:鉄、アンダーバスケット底板:MDFブラック耐荷重(kg)バスケット約20、アンダーバスケット約15、総耐荷重30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:48×84×104、折りたたみ時:48×63×25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591368MAICA
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする