村上被服
HOOH 立衿シャツ
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
素材
サージ
袖丈
長袖シャツ
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48596758
2501
ネイビー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596767
2501
ネイビー
5L
136
57
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596776
2501
グレー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596785
2501
グレー
5L
136
57
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596794
2501
アイボリー
4L
132
55
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596810
2501
アイボリー
5L
136
57
63
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
48596819
2501
ネイビー
6L
140
59
63
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
48596828
2501
グレー
6L
140
59
63
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
48596837
2501
アイボリー
6L
140
59
63
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
48596846
2501
ネイビー
M
116
47
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596855
2501
ネイビー
L
120
49
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596864
2501
ネイビー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596880
2501
ネイビー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596889
2501
グレー
M
116
47
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596898
2501
グレー
L
120
49
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596907
2501
グレー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596916
2501
グレー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596925
2501
アイボリー
M
116
47
60
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596934
2501
アイボリー
L
120
49
61
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596950
2501
アイボリー
LL
124
51
62
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
48596959
2501
アイボリー
3L
128
53
63
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください