村上被服
VILEA 長袖ポロシャツ
製品制電:JIS T 8118適合
混率(%)
ポリエステル100
機能
製品制電(JIS T 8118適合)、消臭テープ、UVカット、吸汗速乾
袖丈
長袖ポロシャツ
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48595096
801
ネイビー
S
96
40
56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595105
801
ネイビー
M
101
42
58
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595114
801
ネイビー
L
106
44
59
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595130
801
ネイビー
LL
111
46
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595139
801
ネイビー
3L
116
48
61
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48595148
801
ホワイト
S
96
40
56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595157
801
ホワイト
M
101
42
58
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595166
801
ホワイト
L
106
44
59
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595175
801
ホワイト
LL
111
46
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595184
801
ホワイト
3L
116
48
61
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595200
801
ブラック
S
96
40
56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595209
801
ブラック
M
101
42
58
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48595218
801
ブラック
L
106
44
59
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48595227
801
ブラック
LL
111
46
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48595236
801
ブラック
3L
116
48
61
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595245
801
カーキ
S
96
40
56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595254
801
カーキ
M
101
42
58
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595270
801
カーキ
L
106
44
59
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595279
801
カーキ
LL
111
46
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595288
801
カーキ
3L
116
48
61
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595297
801
ロイヤルブルー
S
96
40
56
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595306
801
ロイヤルブルー
M
101
42
58
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595315
801
ロイヤルブルー
L
106
44
59
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595324
801
ロイヤルブルー
LL
111
46
60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595340
801
ロイヤルブルー
3L
116
48
61
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
48595349
801
ネイビー
6L
142
52
62.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
48595358
801
ホワイト
6L
142
52
62.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
48595367
801
ブラック
6L
142
52
62.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
48595376
801
カーキ
6L
142
52
62.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
48595385
801
ロイヤルブルー
6L
142
52
62.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
48595394
801
ネイビー
4L
124
50
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595410
801
ネイビー
5L
132
51
62.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
48595419
801
ホワイト
4L
124
50
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595428
801
ホワイト
5L
132
51
62.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595437
801
ブラック
4L
124
50
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595446
801
ブラック
5L
132
51
62.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
48595455
801
カーキ
4L
124
50
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595464
801
カーキ
5L
132
51
62.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595480
801
ロイヤルブルー
4L
124
50
62
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
48595489
801
ロイヤルブルー
5L
132
51
62.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください