曜日別特売

HONO 難燃ブルゾン

HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服HONO 難燃ブルゾン - 村上被服

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)

種別ブルゾン混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ内容量1着
注意
※JIS規格適合デザイン
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485954984403ネイビー4L1325562
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955074403ネイビー5L1405862
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955164403ブラウン4L1325562
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955254403ブラウン5L1405862
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955344403カーキ4L1325562
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955504403カーキ5L1405862
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955594403ネイビー6L1486162
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
485955684403ブラウン6L1486162
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
485955774403カーキ6L1486162
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
485955864403ネイビーS1104555
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485955954403ネイビーM1144757
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
485956044403ネイビーL1184959
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
485956204403ネイビーLL1225161
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
485956294403ネイビー3L1265362
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
485956384403ブラウンS1104555
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956474403ブラウンM1144757
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956564403ブラウンL1184959
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956654403ブラウンLL1225161
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956744403ブラウン3L1265362
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956904403カーキS1104555
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485956994403カーキM1144757
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485957084403カーキL1184959
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485957174403カーキLL1225161
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
485957264403カーキ3L1265362
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする