HONO 難燃カーゴ

HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)

種別カーゴパンツ混率(%)綿100股下(cm)80機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ内容量1着
注意
※JIS規格適合デザイン
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。
全29種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485957354404ネイビー6L120
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485957444404ブラウン6L120
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485957604404カーキ6L120
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485957694404ネイビー8L130
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
485957784404ブラウン8L130
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
485957874404カーキ8L130
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
485957964404ネイビーSS70
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958054404ネイビーS75
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958144404ネイビーM80
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958394404ネイビーLL90
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958484404ネイビー3L95
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958574404ブラウンSS70
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958664404ブラウンS75
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958754404ブラウンM80
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485958844404ブラウンL85
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959004404ブラウンLL90
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959094404ブラウン3L95
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959184404カーキSS70
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959274404カーキS75
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959364404カーキM80
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959454404カーキL85
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959544404カーキLL90
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959704404カーキ3L95
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
485959794404ネイビー4L100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
485959884404ネイビー5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
485959974404ブラウン4L100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485960064404ブラウン5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485960154404カーキ4L100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
485960244404カーキ5L110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする