ショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L

ショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCOROショッピングカート Grande(グランデ) 保温 保冷 40L - COCORO

スチールフレーム採用のため軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。雑誌も入る大型ポケット付き。ファスナー付きポケット付属。雨の日に便利な傘ホルダー付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/かわいい/おしゃれ/シック/花柄/大花/フラワー/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム質量(kg)約2容量(L)40耐荷重(kg)20機能保温/保冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ:36.5×19.5×56高さ(cm)カート:93内容量1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48591596545102パープル
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
48591605545119ブラック
オープン
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする