曜日別特売

スチーム加湿器

スチーム加湿器 - QUADS(クワッズ)

本体から取り外しできるハンドル付き水タンクは持ち運びもラクラク。給水口に上から水を注いで、直接給水することも可能です。
チャイルドロックを機能させると、電源オンの状態では操作ができなくなり、電源オフの状態で電源が入らなくなります。お子さまがいるご家庭でも安心してご使用いただける機能です。
1・2・4時間で設定できる「オフタイマー」機能を搭載。電源の消し忘れを防ぐ機能です。

材質PP質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)260連続運転時間(h)約10適合床面積(目安)木造4畳・プレハブ7畳保証期間1年間水タンク容量(L)約2.5主な機能チャイルドロック運転モード2段階切替(強/弱)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)24.4×24.4×24.8最大加湿量(mL/h)約250加湿方式スチーム式切タイマー1・2・4時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48598079QS328-WHホワイト
取扱い終了
48598088QS328-GYグレー
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする