曜日別特売

ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー - オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー - オーム電機[配線パーツ]ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー - オーム電機[配線パーツ]

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能
ホルダーがフレキシブルに可動
ホルダー内の凸によりフレキを固定
締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能
ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン
アームに部品を直接固定できるマルチプレート

取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48604589CH-TM1約15
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
48604598CH-TM3約14
4,400
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
48604607CH-TM2約16
4,730
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする