曜日別特売

USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」

USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋

セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※製品の加工特性上、サイズ感が異なる場合がございます。1~2cmほどサイズ表と差が出る場合がございますが、不良ではございませんので返品交換等の対応はお受けすることが出来ません。予めご了承下さい。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48603225TBKR23HBK
9,073
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする