曜日別特売

就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」

就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪

セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)ホワイト消費電力(W)約3.5電源USB 5V1.0A以上温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43本体質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42安全装置サーミスタ、ポリスイッチUSBケーブル(m)約1.0モード温度3段階(低/中/高)ケーブル長(mm)本体:400ケースなし(専用袋あり)内容量1個
注意
※本製品はイヤホンではありません。
※本製品を使用するにはモバイルバッテリーやACアダプタなどを別途ご用意ください。
※充電式ではありません。
※騒音を完全にカットする耳栓ではありません。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は30分で自動的に電源が切れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48603268MMSN23HWH
4,528
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする