AT除菌75%アルコール 500mlx28本

AT除菌75%アルコール 500mlx28本 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:毎日の清掃・除菌に
商品説明:アルコール75% 希釈不要

セット内容本体のみ材質PETボトル寸法(mm)Φ72×173内容量1セット
注意
※火気厳禁・飲用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4860300651724
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする