アーテック[学校教材・教育玩具]
曲げれるサポートスプーン&フォークセット(ケース付)
持ち手を好きな角度に曲げられる
材質:PE,ステンレス。サイズ:スプーン・フォーク:全長150×幅22mm、ケース:155×70×26mm。セット内容:スプーン×1、フォーク×1、ケース×1
用途
介護施設や在宅介護での生活支援やワークショップに。
セット内容
スプーン×1、フォーク×1、ケース×1
材質
PE、ステンレス
ケース寸法(mm)
155×70×26
全長×幅W(mm)
スプーン・フォーク:150×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48602954
52165
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください