アーテック[学校教材・教育玩具]
安眠ドーム
キャッチコピー:快適な睡眠空間を確保!透明スマホポケット付
商品説明:両側メッシュポケット付
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
収納時寸法(cm)
20×20×2
使用時寸法(cm)
70×50×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603040
52354
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください