日進医療器
ユニコ秒速体温計
キャッチコピー:ボタン一つで簡単スピード検温
商品説明:1秒測定、肌に触れず衛生的、オートパワー
オフ、メモリー機能付(30回分)、発熱程度を3種のアイコンで表示
セット内容
本体のみ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
40×137×7
医療機器承認・認証・届出番号
304AKBZX00043000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603049
52404
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください