エルモ滅菌ガーゼLサイズ徳用28枚入×5

エルモ滅菌ガーゼLサイズ徳用28枚入×5 - 日進医療器エルモ滅菌ガーゼLサイズ徳用28枚入×5 - 日進医療器エルモ滅菌ガーゼLサイズ徳用28枚入×5 - 日進医療器

キャッチコピー:ガーゼを無菌状態に保つ滅菌パックで衛生的!
商品説明:
ガーゼを無菌状態に保った綿100%の除菌ガーゼ
1枚ずつ包装してあるので、必要量のみ使え衛生的
使いやすいサイズに12折りしてあり、広げても使える

セット内容本体×5材質綿寸法(mm)75×100内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4860283052142
オープン
4,455
4,901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする