曜日別特売

ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC

ICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VN-551PC - OM SYSTEM

録音・設定・管理まで使いやすさ追求した、簡単シンプルレコーダー VN-551PC。
録りたい瞬間を逃さない、ワンタッチ・ダイレクト録音
電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。
細かい設定はレコーダーに、おまかせ録音設定
録音準備は、メモ、会話、音楽、LP(長時間)の4つから最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要で、ボディー前面のボタンを押すだけで簡単にシーンの切り替えができます。メモ録用レコーダーとして、学習から趣味まで色々な用途で使えます。
クリア再生・簡単ファイル管理
ノイズが多い場所で録音した音声も、ノイズキャンセル機能を使用することでクリアに再生。録音ファイルを探す際の手間を考慮したフォルダ構成で、録音ファイルの検索時間が短縮できます。さらに、誤消去を防止するためのファイルロック機能を搭載。録音ファイルをスマートに管理します。
使いやすさ
最大3倍速まで対応の早聞き再生や、遅聞き再生、聞きたい位置を探しやすいインデックスマーク機能のスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求。さらに、持ちやすさと操作性を考慮し、手持ち操作でフィットするグリップ感を実現しています。

付属品単4形アルカリ乾電池(2本)/USBケーブル KP29(microB)/取扱説明書(保証書付)質量(g)67(電池含む)形式記録・再生:WMA形式使用温度範囲(℃)0~42外形寸法(mm)108×37.5×20(最大突起部含まず)電源単4形乾電池(LR03)×2本周波数(kHz)【サンプリング】(会話・音楽 WMA32kbps)44.1、(メモ WMA16kbps)22.05、(LP WMA5kbps)8周波数特性【録音時】(メモ)200Hz~7kHz、(会話)200Hz~13kHz、(音楽)40Hz~13kHz、(LP)200Hz~3kHz、【再生時】(メモ/会話/音楽/LP)20Hz~20kHzスピーカー内蔵:Φ20mm丸型ダイナミックスピーカ録音時間(時間)(会話・音楽 WMA32kbps)約251、(メモ WMA16kbps)約495、(LP WMA5kbps)約1570容量(GB)内蔵型NAND FLASHメモリ:4最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時):3+3ジャック径(Φmm)(マイク)3.5、インピーダンス2kΩ、(イヤホン)3.5、インピーダンス8Ω以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602735VN-551PC
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする