曜日別特売

LB ストーブファン スタンダードタイプ

LB ストーブファン スタンダードタイプ - Lienbacher

充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。
温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。

寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50内容量1個
注意
※最高使用温度以上で使用すると故障しますので、温度管理ができる場所で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48602279541248
12,800
12,790
14,069(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする